セラムチューブ 自立型・アウターキャップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10包×50本) 容量(mL)2 5色アソート 注文コード50923734 品番MS-4603X
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は容量・色など13種類から選べます 他の種類を見る

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。
検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。

仕様自立型・アウターキャップ セット内容2mL 5色アソート 50本×10包入 材質PP(ポリプロピレン) 5色アソート 容量(mL)2 外径×長さL(Φ×mm)12.5×46 アズワン品番7-9769-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする