アグリス
アグリスの 診察・検査器具
アグリスの 輸血・採血・点滴関連
アグリスの 駆血帯
目盛り付き止血バンド パラ・メジャー(R)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
50923847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
目盛りの活用で、操作者が違っても毎回患者様に適した圧での止血が可能です。
伸縮性の無いベルトタイプです。
付属品
圧迫パッド/25×25×厚み5mm
長さ(mm)
450
サイズ
L
目盛
0〜12cm
アズワン品番
66-0019-54
適合腕周(cm)
約24〜36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません