重松製作所
重松製作所の 手袋・マスク・感染予防
重松製作所の エプロン・ガウン 医療・検査用
感染症対策セット V-Dシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
防護服:XXL
アズワン品番
65-5789-38
注文コード
50924039
品番
V-DF-2(XXL)
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
感染症対策品
仕様
XXL
セット内容
N95マスク(二つ折・個装タイプ)、フェイスシールド、密閉服(使い捨て式)、シューズカバー、アウター手袋、インナー手袋
サイズ
防護服:XXL
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
梱包:270×210×80
アズワン品番
65-5789-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません