重松製作所
重松製作所の 手袋・マスク・感染予防
重松製作所の エプロン・ガウン 医療・検査用
感染症対策セット V-Dシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
防護服:XL
アズワン品番
65-5789-42
注文コード
50924075
品番
V-D-2(XL)
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
感染症対策品
仕様
XL
セット内容
N95マスク(二つ折・個装タイプ)、保護めがね(密閉型)、密閉服(使い捨て式)、シューズカバー、アウター手袋、インナー手袋
サイズ
防護服:XL
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
梱包:280×200×110
アズワン品番
65-5789-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません