使用例
ホワイトバリーン
ホワイトバリーンの 容器・ひしゃく
ホワイトバリーンの 工事用空き缶
ホワイトバリーンの ペール缶
一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(400枚)
注文コード
50924100
品番
ITT-05-400
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥24,068
販売価格(税別)
¥
21,880
バスケットに入れる
一斗缶(18L)、ペール缶用のポリエチレン製内袋です。
・使用しやすいガゼット袋
・開きやすい底面Xシール
用途
一斗缶、ペール缶の内袋として
材質
PE
厚さ(mm)
0.05
質量(kg)
12.54
高さ(mm)
575
縦(mm)
250
横(mm)
250
折りたたみ寸法(mm)
250×700
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません