フォトロン
フォトロンの PCソフト
フォトロンの 画像/映像制作ソフト
フォトロンの CADソフト
フォトロン 図脳RAPIDPRO22
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50924118
品番
010-0010-00000001856
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,890
販売価格(税別)
¥
139,900
バスケットに入れる
製図業務における働き方改革を支援する
純国産プロフェッショナル版2D CAD
メモリー
2GB以上(4GB以上推奨)
HDD
500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU
1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OS
Microsoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブ
DVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません