マイクロネット
マイクロネットの 光学測定器
マイクロネットの 顕微鏡
マイクロネットの 実体顕微鏡
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50924276
品番
YS02Z2 + LEDリング照明(4分割点灯)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥96,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
最も使いやすい標準的な7〜45倍ズーム式実体顕微鏡。
部品検査や精密加工等に最適。
<安心の3年保証><クリップミラー1個付属>
総合倍率
7〜45倍(ズーム式)
作動距離(mm)
(W.D.)100
用途
部品検査、基盤検査、精密さを必要とする作業に。業種を超えて幅広くお使い頂けます。
仕様
(変倍方式)ズーム式
セット内容
顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明 4シーズン、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個)
切替方式
4分割点灯本体スイッチで切り替え
定格入力電圧(V)
【照明】AC100-240
保証期間
顕微鏡: 3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50924276
YS02Z2 + LEDリング照明(4分割点灯)
18767415
YS02Z2-4SEASONS
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
マイクロネット
1セット
¥
93,980
税込
¥
103,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)