ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50924310 品番YS02Z2 (フルセット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥139,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

最も使いやすい標準的な7〜45倍ズーム式実体顕微鏡。
部品検査や精密加工等に最適。
<安心の3年保証><クリップミラー1個付属>

総合倍率7〜45倍(ズーム式) 作動距離(mm)(W.D.)100 用途部品検査、基盤検査、精密さを必要とする作業に。業種を超えて幅広くお使い頂けます。 仕様(変倍方式)ズーム式 セット内容顕微鏡一式(ズン太2 YS02Z2)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用<自在>アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個) 消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計) 電源単三電池8本使用(※乾電池は付属しません) 定格入力電圧(V)【照明】AC100-240 フィルター白色/透明/温暖色/赤色/青色 保証期間顕微鏡: 3年 照度(Lux)最大:15000l以上 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50924310 YS02Z2 (フルセット) 18767449 YS02Z2-FULL ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 1セット 149,800 税込164,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする