リング照明用(自在)アダプター

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50924407 品番 3D-AD(LED照明付き)
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター
・取り付け部直径50mm〜70mmの実体顕微鏡に取り付け可能
・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能
・頑丈で軽量なアルミ合金製
・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応

用途リング照明でナナメ照明が可能になります セット内容3D-AD本体、LEDリング照明装置 SIMPLE5 消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計) 定格入力電圧(V)【照明】AC100-240 保証期間【照明】最長2年 照度(Lux)最大:15000l以上 取付径(Φmm)(顕微鏡側)50〜70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする