ニッコー
ニッコーの ケーブル収納・配線
ニッコーの 電線保護
ニッコーの 電線保護その他関連用品
スピードラックH1000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50924529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
特長:
・組立て、解体が不要な一体構造
・ワンタッチでスピードセッティング
・ワンタッチでスピード折りたたみ
・搬入・設置・撤去がスピーディ
・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)
(使用時)962/(収納時)962
高さ(mm)
(使用時)998/(収納時)1161
奥行(mm)
(使用時)300/(収納時)74
耐荷重(kg/段)
100
仕上
【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト
自重(kg)
17
棚板
4段