SPB-7B-L(IB) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924888 SPB-7B-L(IB) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924888 SPB-7B-L(IB) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924888 SPB-7B-L(IB) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924888 SPB-7B-L(IB) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924888

サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50924888 品番 SPB-7B-L(IB)
参考基準価格(税別)¥100,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。
サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。
座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。

仕様左側仕様 材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木 寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000 質量(kg)約12.3 インクブラック 仕上支柱:スチール(STK400)焼付塗装(インクブラック)/座・カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン) 施工内容ベース式
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする