サポーター スマートカウンター ベース式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50925089 品番 SPC-7B-15(IB)
参考基準価格(税別)¥116,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。
アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。
座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。

仕様スマートカウンター 材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木 寸法(mm)WP1700×H1000×D195 質量(kg)約21.7 インクブラック 仕上支柱:スチール(STK400)焼付塗装(インクブラック)/カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン) 施工内容ベース式
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする