サンポール
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
22日以内出荷とは
仕上
シルバー焼付塗装(SLV)
シルバー焼付塗装(SLV)
シルバー焼付塗装(SLV)
アイボリーメタリック焼付塗装(IM)
インクブラック焼付塗装(IB)
メタリックスモークブラウン焼付塗装(MSB)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50925378
品番
VO-700M(シルバー)
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。
金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
仕様
据置式
材質
アルミ合金鋳物
質量(kg)
約11.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×700×360
仕上
シルバー焼付塗装(SLV)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません