サンポール
サンポールの 駐車関連
サンポールの ハンプ
ハンプ(減速板)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
ブラック
注文コード
50925518
品番
RHP-3060(B)
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
駐車場でのスピード抑制に効果大の減速板です。
割れや変形が少なく、車が通過する際の衝撃音を抑えます。
環境に配慮したリサイクルゴム製。
仕様
リフレクター付
材質
リサイクルゴム
色
ブラック
質量(g)
約9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×50
商品タイプ
本体
注意
※アンカーボルト及び接着剤は別途です。
※市販のアンカーボルトを使用して固定してください。
※アンカーボルトの頭が製品本体より突き出さないように設置してください。
※アンカーボルトの取付けは必ず現場合わせにて施工してください。
※設置面全体及びアンカー穴を接着剤で固定してください。
※平坦な場所への設置を想定した製品です。
※スロープやスロープ付近への設置は、想定外の過大な制動負荷と車両重量がかかり、破損に繋がりますので避けてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません