画像準備中

冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50926297 品番AQR-20P-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大容量67L 3段構造の引き出しタイプの冷凍室
ワイドタイプのオーブンレンジが置ける耐熱100℃テーブル
整理しやすく使いやすいフリーケース
オーブンレンジが置ける幅ひろ・耐熱100℃テーブル
このクラスでアクアだけ 3段2大容量冷凍室
生鮮食品の保存に便利 フリーケース
フラット&スクエアデザイン 「壁ピタ設置」対応
LED庫内灯
ドアポケット(3段)
上部に取っ手があるからドアが開けやすい。ドアアラーム付き
丈夫なガラス棚を全段に採用
清潔にお手入れ スタイリッシュなハンドルデザイン
棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト

用途右開き 仕様据付必要奥行寸法:601mm 質量(kg)45 スノーホワイト 間口(mm)530 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×1375×601 年間消費電力量(kWh/年)309 省エネ基準達成率(%)103 グリーン購入法適合 定格内容積(L)200、冷蔵室:133(食品収納スペースの目安107、内フリーケース13)、冷凍室:67(食品収納スペースの目安45)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50926297 AQR-20P-W 13847815 AQR-20R-W 画像準備中 冷凍冷蔵庫 AQUA 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする