SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50926349
品番
LS-450N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。
対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。
角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途
切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質
本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大口開き(mm)
450
最大締付力(kg)
250
有効長(ふところ深さ)(mm)
80