曜日別特売
LS-600N L型クランプ SK11 50926358

LS-600N L型クランプ SK11 50926358
LS-600N L型クランプ SK11 50926358
LS-600N L型クランプ SK11 50926358
LS-600N L型クランプ SK11 50926358
LS-600N L型クランプ SK11 50926358

L型クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
最大口開き(mm)600
内容量1個注文コード50926358品番LS-600N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。
対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。
角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。

用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大口開き(mm)600最大締付力(kg)250有効長(ふところ深さ)(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする