L型クランプ (深型)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50926419 品番 LSD-600N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。
ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。
対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。
角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。

用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大口開き(mm)600 最大締付力(kg)200 有効長(ふところ深さ)(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
木工

ふところが深いクランプを探しており、こちらを購入してみました。しっかりと締め付けできて、耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする