※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50926446
品番
SYJ7440-1GE-02
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法
グロメット
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
配管口径
1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式手操作形