本多電子(HONDEX)
本多電子(HONDEX)の 航海計器
本多電子(HONDEX)の 魚群探知機
振動子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50926464
品番
TD04A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
周波数200kHz・3Pinの振動子です。
対応機種 PS-501CN・PS-500C・HE-51C・PS-50C・HE-6000・HE-6100
用途
トランザム用取付金具
コード長さ(m)
3
周波数(kHz)
200
プラグ
3P
注意
※商品の画像は代表画像を表示しています。また実物と色が違って見える場合があります。あらかじめご了承下さい。