本多電子(HONDEX)
本多電子(HONDEX)の 航海計器
本多電子(HONDEX)の 魚群探知機
万能パイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50926586
品番
BP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
船に穴をあけたり、接着しなくても、船べりにクランプで簡単に自分の魚探の振動子を取付できます。
ボートの乗り換えをする方やレンタルボートを利用する際にあると特に便利です。
用途
小型ボートなどで、振動子を取り付ける場合に使用します
色
ブラック
パイプ寸法(mm)
Φ22x660
取付幅(mm)
最大120
材質(パイプ)
耐衝撃プラスチック
注意
※振動子は直接水中に入るように取り付けてください。
※万能パイプをボートから下ろして使用される場合は、十分速度を落として走行してください。これを守らないと破損や脱落の恐れがあります。
※頻繁にボルト類の締め付けを確認し、必要な場合は増し締めを行ってください。
※締め付けが不十分で脱落した場合は責任を負いかねますので、くれぐれもご注意ください。