マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50926656 品番 5532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

浴室壁面に付けるだけ!リラックスタイムを楽しむ折り畳み式の棚。ペットボトル、健康グッズの一時置きやスマートフォン・タブレットPCなどを鑑賞できる簡易棚。おもちゃなどのちょい置きにも便利。幅20×奥行き33cm(有効内寸)の大きめサイズの棚だからタブレットPCやポータブルテレビなどもしっかり置けます。水抜け穴があるから湯やシャワーがかかっても安心!使わないときはサッと折り畳み可能。壁面にスッキリ収納できます。

材質【本体】ABS樹脂マグネット【滑り止め】シリコーン WH 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約1(棚前方:約0.5) 耐熱性90 内寸(cm)【棚】W20×D33【棚の溝1つあたり】W26×D1×H1 使用時寸法(cm)約22×38.7×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする