ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【容器】ポリスチレン【蓋・キャップ】ポリエチレン WH 注文コード50926735 品番5607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
この商品は材質・色など7種類から選べます 他の種類を見る

リビングやキッチンにそのまま置けるスタイリッシュなペットフードストッカー。蓋をパチッとロックしておけば、湿気・酸化・臭い漏れを防いでくれます。直接注ぐだけ スリムだから持ちやすいサイズ。スライド式キャップ 両方向に開閉することが可能。洗えるから衛生的 部品は全て分解して洗えるので衛生的です。

材質【容器】ポリスチレン【蓋・キャップ】ポリエチレン WH 質量(g)約460 内容量(L)2.3(ドライペットフード:約1.2kg) 寸法(cm)約18.7×8.5×24.5 耐熱性70 寸法(幅W×奥行D)(cm)【開口部内寸】約4.6×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする