マグネット伸縮洗濯機ラック プレート ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50926787 品番5645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

伸縮できるから洗濯機に合わせてマグネットで側面から挟みこむだけの簡単取付けラック!洗剤ボトルや洗濯ネットなどを洗濯機の手前に収納できるので洗濯作業もスムーズ!洗濯用品 バス用品 2個同時に使用すれば収納力もUP!シャンプーなどのバス用品のストックの収納にも便利!伸縮バスタオルハンガー(別売)と組み合わせてお使いいただけます。内寸幅37.5〜65cmに伸縮

付属品六角レンチ 材質【本体】スチール(粉体塗装)マグネット【滑り止め】シリコーン WH 質量(g)約1400 耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 対応マグネットが付く・左右の側面が平らで垂直平行・幅約65cm以内・側面は正面中央から約8cm空けたところから平らな面が約10cm以上・側面の取っ手上下の平らな面が約18cm以上空いていること (※ドラム式洗濯機には取り付けられません。) 寸法(cm)約39.5〜67.5×30×18.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【トレー】約37.5〜65.5×11×1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする