伸縮棚下収納ハンガー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50926796 品番 5646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

洗濯機上の棚に取り付けてスペースを有効活用!収納場所に合わせて横幅を調整できる伸縮収納ハンガー。ハンガー・ピンチハンガー・スプレー・洗濯小物などを引っかけて、まとめて一括収納。タオル・ブラシ・ドライヤーなどの洗面用品の収納にも便利。ハンガー類は引っかけるだけの簡単収納。調整ネジで棚板にしっかり固定できます。小物を収納できる便利なフック付き。

付属品フック×5 六角レンチ 材質【本体】スチール(粉体塗装) WH 質量(g)約600 耐荷重(kg)【バー】約6【フック1つあたり】約1 対応【棚板の厚さ】約1.3〜3cm以内【幅】約46.5cm以上【奥行】約10cm以上 寸法(cm)約46.5〜80×10×11 内寸(cm)【バー】約W43.5〜77×H4.7【フック取付部分】約W44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする