曜日別特売
5647 伸縮棚下収納ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 50926805

5647 伸縮棚下収納ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 50926805
5647 伸縮棚下収納ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 50926805
5647 伸縮棚下収納ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 50926805
5647 伸縮棚下収納ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 50926805
5647 伸縮棚下収納ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 50926805

伸縮棚下収納ハンガー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
BK
内容量1個注文コード50926805品番5647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

洗濯機上の棚に取り付けてスペースを有効活用!収納場所に合わせて横幅を調整できる伸縮収納ハンガー。ハンガー・ピンチハンガー・スプレー・洗濯小物などを引っかけて、まとめて一括収納。タオル・ブラシ・ドライヤーなどの洗面用品の収納にも便利。ハンガー類は引っかけるだけの簡単収納。調整ネジで棚板にしっかり固定できます。小物を収納できる便利なフック付き。

付属品フック×5 六角レンチ材質【本体】スチール(粉体塗装)BK質量(g)約600耐荷重(kg)【バー】約6【フック1つあたり】約1対応【棚板の厚さ】約1.3~3cm以内【幅】約46.5cm以上【奥行】約10cm以上寸法(cm)約46.5~80×10×11内寸(cm)【バー】約W43.5~77×H4.7【フック取付部分】約W44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする