折り畳み高床式ランドリーバスケット タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50926839 品番 5661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。ランドリー 高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。洗濯物の持ち運びもスムーズ。折り畳んでスリムに収納できます。リビング バッグや手荷物の一時置きや雑誌の収納にも便利。バスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。

材質【フレーム】スチール(粉体塗装)【バスケット】ポリエステル100%【底板】ポリプロピレン WH 質量(g)約2850 耐荷重(kg)【バスケット】約5【ポケット】約1 内容量(L)約35 内寸(cm)【バスケット】約W42.5×D29.5×H30【ポケット】約W41.5×H20.5【床からバスケットまでの高さ】約H36.5 使用時寸法(cm)約46×35.5×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする