画像準備中

トレー付き マグネットアンブレラホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50926866 品番 5686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

傘や折り畳み傘をスチール製の玄関扉にマグネットで簡単取付。帽子や小物類をひとまとめにして、お出かけの際にサッと準備できます。トレー付で印鑑や除菌グッズの収納に便利。玄関扉 玄関扉に貼り付けて長傘をコンパクトに収納。ファッション小物 お出かけ前の帽子や小物をまとめるのにも便利。トレー 荷受け時の印鑑や除菌ボトルが置ける。除菌グッズ マスクや除菌グッズの収納に。

材質【本体】スチール(粉体塗装)マグネット【滑り止め】シリコーン BK 質量(g)約650 寸法(cm)約28×7×9.5 耐荷重(g)【バー】約1500【トレー】約500【フック1つあたり】約250(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です) 内寸(cm)【トレー】約W8×D6.2×H1.5【バー】約W19.5×D6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする