山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
マグネットバスルームチューブ&ボトルホルダー タワー M ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50926954
品番
5504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブやボトルを収納できます。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
取付可能対象
【壁面】 マグネットが付く平らな面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
BK
質量(g)
約135
寸法(cm)
約8.6×6.1×8
耐荷重(g)
約750