※使用例
今村紙工
今村紙工の ファイリング
今村紙工の 製本道具
今村紙工の 綴込表紙/板目表紙
板目表紙 穴開きタイプ 20組40枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40枚)
サイズ
A4
注文コード
50926997
品番
イタ-A4E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
つづりひもでとじる書類に便利な2穴の表紙タイプ。
用途
書類の折れ防止や保管書類用の表紙として使用されます。
セット内容
1包20組40枚入:折り筋付20枚・折り筋なし20枚
材質
古紙パルプ配合率70% 500g/m
2
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
306×217
色
白
サイズ
A4
エコマーク認定
認定
位置
(穴)短辺側
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 060