※使用例
今村紙工
今村紙工の 図工/美術/画材/書道
今村紙工の スケッチブック/紙
今村紙工の 模造紙
模造紙 20枚 黒無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
50927015
品番
MZ-BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取り出しやすいプルタイプで2枚ずつ引き出せます。保管に便利な箱入り。
用途
ポスターや社内告知、展示シートや暗幕にもおすすめです。
仕様
(方眼)無地
材質
色上質紙 76.7g/m
2
寸法(mm)
788×1091
色
黒
タイプ
20枚プルタイプ
枚数
20枚
セット数
1セット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310