アローズ
アローズの ワッシャー・スペーサー
アローズの ワッシャー(金属)
アローズの 丸平ワッシャー
モリブデンワッシャ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50927259
品番
AMW-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
用途
真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質
モリブデン
種類
平座金
内径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
7
板厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。