モリブデンナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50927295 品番 AMN-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン 厚さ(mm)1.5 ピッチ0.4 二面幅(mm)4 ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする