アローズ
アローズの ナット
アローズの 六角ナット
アローズの 六角ナット(1種)
モリブデンナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50927304
品番
AMN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途
真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質
モリブデン
厚さ(mm)
2
ピッチ
0.5
二面幅(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。