アローズ
アローズの ナット
アローズの 六角ナット
アローズの 六角ナット(1種)
モリブデンナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50927320
品番
AMN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途
真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質
モリブデン
厚さ(mm)
3
ピッチ
0.7
二面幅(mm)
7
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。