イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50927444
品番
LR-150WJB-BK(12)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,772
販売価格(税別)
¥
3,429
バスケットに入れる
この商品は
取付座
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質
【ホイル】ナイロン樹脂(青色)
偏芯(mm)
39.5
最大荷重(N)
1960
取付穴径(Φmm)
11
取付高H(mm)
191
フォーク内幅(mm)
55
金具高さH(mm)
118
車輪径D(Φmm)
150
取付穴ピッチ(mm)
P1/P2(P1'/P2'):80/80(75/75)
シャフト径d(Φmm)
12 / M10
最大荷重(kg)
200
トッププレート(mm)
(F1/F2)102/102
タイヤ幅R(mm)
35
商品説明動画
低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
参考になった