蒸気セーブ電気ケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50927600 品番 SK-A151(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,980
販売価格(税別)
5,436

転倒湯こぼれ防止、蒸気セーブ、給湯ロックボタンなどの6つの安心設計。
蒸気セーブ機能により、湯気が抑えられるため、熱い湯気が直接手に触れてやけどする恐れが少ない。
ふたの取り外しができ、さらに、間口が広く本体内部のお手入れも簡単。
注ぎ口が細口なので湯量が調整しやすく、コーヒーのドリップもお手のもの。
ハイパワーですばやく沸騰。800mlの水量で沸騰時間は約4分。

グレー 容量(mL)最大800/最小140 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.3 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×14.3×19 沸騰時間目安【800mL】4分+15秒/【140mL】1分+15秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする