サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコープラスチックの タライ・タル
丸型105L栓付 ブルー キングタライ 丸型105L栓付 ブルー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929237
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
PE
色
ブルー
質量(g)
2800
容量(L)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ754×Φ754×324
底内径(Φmm)
600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498