ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
GT41 ポリ袋 45L青 10枚 0.050mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929298
品番
GT41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
色
青
入数(枚)
10
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D)(mm)
650×800