ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
GV53 ポリ袋 45L赤 10枚 0.040mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929325
品番
GV53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.04
色
赤
入数(枚)
10
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D)(mm)
650×800