レップ
レップの スリッパ
レップの 業務用スリッパ
535615 エトワール 携帯スリッパ NV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929709
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
【表面・内側】ポリエステル100%【中材】EVA・ウレタン 【底材】ポリエステル100%(スベリ止め加工)
色
ネイビー
サイズ
FREE
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。