アートナップ
アートナップの ラップ・消耗品・食品包材
アートナップの 紙皿・ドリンク関連商品
アートナップの ストロー
フレックスストロー フィルム個包装 500本入 ブラック 業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929910
品番
32150147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(耐熱温度:約80℃)
長さ(mm)
約210
色
ブラック
直径(Φmm)
約6
外装
個包装
入数(個)
500
商品タイプ
フレックスストロー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。