5lb 100M APPLAUD GT-R HM サンヨーナイロン 50930357

5lb 100M APPLAUD GT-R HM サンヨーナイロン 50930357
5lb 100M APPLAUD GT-R HM サンヨーナイロン 50930357
5lb 100M APPLAUD GT-R HM サンヨーナイロン 50930357

APPLAUD GT-R HM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個TEST(lb)5注文コード50930357品番5lb 100M
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

<数々の記録魚を釣り上げてきた実績!!> *アプロードGT-Rシリーズの最大の特徴、耐摩耗加工でフロロを凌ぐスレ強度。 *クリアーカラーでありながら視認性があり、さまざまなフィールドに対応するライン。 *ナイロン製・比重1.14・100m整列巻き

用途ナイロンの使用感を持ちながらフロロに近い低伸度・高感度タイプ初期伸度を極限まで抑え、究極の感度を伝達!! 特殊高耐摩耗素材を配合し、スレ・キズに強靭な耐摩耗性を発揮!!ライン色ナチュラルクリアー巻数(m)100TEST(lb)5
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする