オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
砲金チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50930987
品番
OK685
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全ての製品でNpb処理済みです。
呼び径(mm)
40×13
用途
給湯、給水配管用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
チーズ
接続ねじ種類
RC×RC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材