オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
砲金角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50931030
品番
OK687
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全ての製品でNpb処理済みです。
コア継手対応砲金継手です。
呼び径(mm)
40×30
用途
給湯、給水配管用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
ニップル
接続ねじ種類
R×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材