オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
BCユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50931346
品番
OK686
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
全ての商品がNpb処理済みです。
ノンアスパッキン付き
呼び径(mm)
25
用途
オネジ同士のつなぎに使用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
ユニオン
接続ねじ種類
RC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材