オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
BCフランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50931355
品番
OK690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
全ての製品でNpb処理済みです。
呼び径(mm)
10K×13
用途
パイプとパイプの接合等で使用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
フランジ
接続ねじ種類
RC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材