オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
銅管用水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50931520
品番
OK48
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13×15.88
用途
銅管配管と水栓を接続するためのエルボ
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
エルボ
接続ねじ種類
RP
商品豆知識
配管工事を支える補助部材