オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
BS六角穴プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50931635
品番
OK391
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
用途
真鍮製の六角穴プラグです
仕様
黄銅継手
材質
黄銅製
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材