オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
エクストラフレキニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50931644
品番
FN-42
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
樹脂製フレキニップル
呼び径(Φmm)
13
用途
フレキ配管等で使用
仕様
樹脂継手
材質
PPS
形状
ニップル
接続ねじ種類
G×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材